LEDVANCE - Fcsőarm 2x15W 3000lm 4000K 1200mm IP65 LED-re szerelt + ff SN195120 - 429156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429156
Sonepar cikkszám
SN195120
Gyártói cikkszám
429156
Gyártói típuskód
Submarine 2 x 15W 4000K
Fcsőarm 2x15W 3000lm 4000K 1200mm IP65 LED-re szerelt + ff