Legrand - Billentyű 1-es széles Fekete SN016053 - 755008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 35 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 35 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék szénlábnyoma
5248 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
3414970481481
Sonepar cikkszám
SN016053
Gyártói cikkszám
755008
Gyártói típuskód
Valena Allure 755008
Szélesség:
35 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
35 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
1225 mm2
Billentyű 1-es széles Fekete