Legrand - DLP mini csatorna Program Mosaic 6mod keret 60/75x20 csat-ra SN055501 - 030560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
3 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060305604
Sonepar cikkszám
SN055501
Gyártói cikkszám
030560
Gyártói típuskód
DLP mini 030560
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
60 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
DLP mini csatorna Program Mosaic 6mod keret 60/75x20 csat-ra