Legrand - HD15 kábel, szerelt, 20 méter SN056998 - 032781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 15
Vezetékátmérő - 0.38 mm
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1996 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
3245060327811
Sonepar cikkszám
SN056998
Gyártói cikkszám
032781
Gyártói típuskód
032781
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
15
Vezetékátmérő:
0.38 mm
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
28
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
egyéb
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
68 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
34 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C
NVP-érték:
0 %
Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:
Nem
Telefonkábelként alkalmas:
Nem
Számítógépes adatkábelként alkalmas:
Nem