Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '1' jel barna 010818 - 038231

MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '1' jel barna 010818

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Készletezett termék

Termék szénlábnyoma

1 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060382315

Sonepar cikkszám

010818

Gyártói cikkszám

038231

Gyártói típuskód

CAB3 038231

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

barna

Szélesség:

3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "1" jel barna