Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Legrand - Kismegsz   1A 3pol B karakt 10kA IP2X G69851

Legrand - Kismegsz 1A 3pol B karakt 10kA IP2X G69851

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060062774

Sonepar cikkszám

G69851

Gyártói cikkszám

006277

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006277

Beépítési mélység

44 mm

Kioldási karakterisztika

B

Pólusszám (összesen)

3

Biztosított pólusok száma

3

Névleges áram

1 A

Névleges feszültség

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál

6 kA

Feszültség fajtája

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál

10 kA

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Süllyesztett szerelés

Nem

Kapcsolt nulla

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

3

Védettség

IP2X

Kismegsz 1A 3pol B karakt 10kA