Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
Legrand - Kismegsz  50A 3pol B karak t 6kA DX IP20 GT07492

Legrand - Kismegsz 50A 3pol B karak t 6kA DX IP20 GT07492

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060033316

Sonepar cikkszám

GT07492

Gyártói cikkszám

003331

Gyártói típuskód

DX Standard 003331

Beépítési mélység

70 mm

Kioldási karakterisztika

B

Pólusszám (összesen)

3

Névleges áram

50 A

Névleges feszültség

400 V

Feszültség fajtája

AC

Frekvencia

50 Hz

Energiabehatárolási osztály

3

Kapcsolt nulla

Nem

Szennyeződési fok

2

Kiegészítő berendezés lehetséges

Igen

Modulszélesség

3

Védettség

IP20

Kismegsz 50A 3pol B karak t 6kA DX