Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető 16 A, összeszerelt, fehér SX130974 - 069888L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971884458
Sonepar cikkszám
SX130974
Gyártói cikkszám
069888L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069888L
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető 16 A, összeszerelt, fehér