Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs lágy műa 16mm2 76A 12 tagú fehér 008492 - 034227

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs lágy műa  16mm2  76A 12 tagú fehér 008492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060342272

Sonepar cikkszám

008492

Gyártói cikkszám

034227

Gyártói típuskód

Nylbloc 034227

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fehér

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-16 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-100 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

156.8 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

24.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapocs lágy műa 16mm2 76A 12 tagú fehér