Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Legrand - Sorkapocs lágy műa  24A/250V 8 tagú rugós bek GT26174

Legrand - Sorkapocs lágy műa 24A/250V 8 tagú rugós bek GT26174

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsok száma - 1

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Kábelátmérő - 0.75 mm

  • Kezelőemelőkkel - Nem

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060343286

Sonepar cikkszám

GT26174

Gyártói cikkszám

034328

Gyártói típuskód

Nylbloc 034328

Kapcsok száma

1

Névleges keresztmetszet

0.75 mm2

Kábelátmérő

0.75 mm

Kezelőemelőkkel

Nem

Szín

színtelen

Áttetsző

Igen

Névleges feszültség

450 V

Névleges áram

24 A

Alkalmas masszív vezetékhez

Igen

Rugalmas vezetékhez használható

Nem

Többdrótos vezetékekhez használható

Nem

Sorkapocs lágy műa 24A/250V 8 tagú rugós bek