Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs lágy műa 24A/450V 2 tagú GT26172 - 034322

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs lágy műa  24A/450V  2 tagú GT26172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - színtelen

  • Kábelátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060343224

Sonepar cikkszám

GT26172

Gyártói cikkszám

034322

Gyártói típuskód

Nylbloc 034322

Szín:

színtelen

Kábelátmérő:

0.75-2.5 mm

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Nem

Áttetsző:

Igen

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

1

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.75-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Sorkapocs lágy műa 24A/450V 2 tagú