Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs lágy műa 25mm2 101A 12 tagú fekete 008493 - 034219

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs lágy műa 25mm2 101A 12 tagú fekete 008493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-25 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060342197

Sonepar cikkszám

008493

Gyártói cikkszám

034219

Gyártói típuskód

Nylbloc 034219

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fekete

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

214 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

33 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-25 mm2

Névleges áram In:

101 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapocs lágy műa 25mm2 101A 12 tagú fekete