Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs lágy műa 6mm2 41A 12 tagú fehér G08309 - 034223

MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs lágy műa   6mm2  41A 12 tagú fehér G08309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060342234

Sonepar cikkszám

G08309

Gyártói cikkszám

034223

Gyártói típuskód

Nylbloc 034223

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

fehér

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-100 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

107 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

18 mm

Magasság:

14.4 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapocs lágy műa 6mm2 41A 12 tagú fehér