Legrand - Tömszelence M25 műa IP68 G50682 - 098005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 12-18 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 33 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060980054
Sonepar cikkszám
G50682
Gyártói cikkszám
098005
Gyártói típuskód
098005
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
12-18 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
33 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
33 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
46.5 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Igen
Megerősített kábelhez:
Igen
RAL-szám:
7001