Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Ufó lámpa fali LED 8.5W 310lm 4000K SN068062 - 5186004118

MásolásMásolás
LUTEC - Ufó lámpa fali LED  8.5W 310lm 4000K SN068062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068062

Gyártói cikkszám

5186004118

Gyártói típuskód

1860 gr

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa fali LED 8.5W 310lm 4000K