Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
MASSIVE - Fali izzós lpt 1x 60W E27 opál/króm IP44 Memphis G71053

MASSIVE - Fali izzós lpt 1x 60W E27 opál/króm IP44 Memphis G71053

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - antracit

  • Szélesség - 95 mm

  • Hosszúság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253801191

Sonepar cikkszám

G71053

Gyártói cikkszám

170024710

Gyártói típuskód

17002/47/10

Ház színe

antracit

Szélesség

95 mm

Hosszúság

260 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 opál/króm IP44 Memphis