Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Acélsodrony karabínerrel 1,5mm vastag 2m SN108255 - GAH-1/2

MásolásMásolás
NIEDAX - Acélsodrony karabínerrel 1,5mm vastag 2m SN108255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérő - 1.5 mm

  • Kábelanyag - acél

  • Furat/feszítő anyaga - acél

  • Kábelhossz - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339918119

Sonepar cikkszám

SN108255

Gyártói cikkszám

GAH-1/2

Gyártói típuskód

GAH-1/2

Kábelátmérő:

1.5 mm

Kábelanyag:

acél

Furat/feszítő anyaga:

acél

Kábelhossz:

2 m

Acélsodrony karabínerrel 1,5mm vastag 2m