Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Acélsodrony készlet 1,5mm vastag SN066933 - GAK-1/1

MásolásMásolás
NIEDAX - Acélsodrony készlet 1,5mm vastag SN066933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Végrögzítés - hurokkal

  • Kábelátmérő - 1.5 mm

  • Megengedett hasznos teher - 0.1 kg

  • Kábelanyag - acél

  • Furat/feszítő anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339865086

Sonepar cikkszám

SN066933

Gyártói cikkszám

GAK-1/1

Gyártói típuskód

GAK-1/1

Végrögzítés:

hurokkal

Kábelátmérő:

1.5 mm

Megengedett hasznos teher:

0.1 kg

Kábelanyag:

acél

Furat/feszítő anyaga:

acél

Kábelhossz:

1 m

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Acélsodrony készlet 1,5mm vastag