Nem visszaküldhető

NIEDAX - Acélsodrony készlet 2,00mm vastag SN102860 - GAK-2/2

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Acélsodrony készlet 2,00mm vastag SN102860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Végrögzítés - hurokkal

  • Kábelátmérő - 2 mm

  • Megengedett hasznos teher - 0.45 kg

  • Kábelanyag - acél

  • Furat/feszítő anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339867608

Sonepar cikkszám

SN102860

Gyártói cikkszám

GAK-2/2

Gyártói típuskód

GAK-2/2

Végrögzítés:

hurokkal

Kábelátmérő:

2 mm

Megengedett hasznos teher:

0.45 kg

Kábelanyag:

acél

Furat/feszítő anyaga:

acél

Kábelhossz:

2 m

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Acélsodrony készlet 2,00mm vastag