NIEDAX - Horg csatorna lépésálló 110x200 mm SN007792 - RSUS 110200 OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
44 677 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
4013339861620
Sonepar cikkszám
SN007792
Gyártói cikkszám
RSUS 110200 OV
Gyártói típuskód
RSUS 110200 OV
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
21980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna lépésálló 110x200 mm