NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm SN112482 - MTC 54.050 V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
5248 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112482
Gyártói cikkszám
MTC 54.050 V
Gyártói típuskód
MTC 54.050 V
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2555 mm2
Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm