NIEDAX - Tartókonzol, standard, 55x110 mm, 2,5 kN SN067633 - KTT 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Szélesség - 23 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339181605
Sonepar cikkszám
SN067633
Gyártói cikkszám
KTT 100
Gyártói típuskód
KTT 100
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Szélesség:
23 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
55 mm
Tartókonzol, standard, 55x110 mm, 2,5 kN