NVC Lighting - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP44 SN103001 - FSL DELUX R206 24W OM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103001
Gyártói cikkszám
FSL DELUX R206 24W OM
Gyártói típuskód
FSL DELUX R206 24W OM
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Menny LED-es lpt 24W 1800lm 4000K IP44