Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Connect. term. Plate SX138067 - 01243

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Connect. term. Plate SX138067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267012434

Sonepar cikkszám

SX138067

Gyártói cikkszám

01243

Gyártói típuskód

01243

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

150 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

250 A

Connect. term. Plate