Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - LED light, 915 mm. SX139374 - LEDHL24V36

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - LED light, 915 mm. SX139374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 32 W

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574246591

Sonepar cikkszám

SX139374

Gyártói cikkszám

LEDHL24V36

Gyártói típuskód

LEDHL24V36

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

32 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Robbanásveszélyes por-zónához:

22

Beállítható:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

22-28 V

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-40-60 °C

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

56 mm

Magasság / mélység:

71 mm

Hosszúság:

952 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

0.82 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

LED light, 915 mm.