Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138072 - 01287

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 175 A

  • Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267012878

Sonepar cikkszám

SX138072

Gyártói cikkszám

01287

Gyártói típuskód

01287

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

175 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Universal conductor terminal