Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz 300 7138546

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195929222

Sonepar cikkszám

7138546

Gyártói cikkszám

7138546

Gyártói típuskód

DFBM 90 300 DD

Szög

90°

Irányváltozás

vízszintes

Szélesség

300 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Rácsos kábeltálcához használható

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz

Nem

Rögzítés módja

retesz

Zsanéros

Nem

Funkciótartásra alkalmas

Nem

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz 300