Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 50mm 90° idomfedél MKS 7130503

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 50 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196251179

Sonepar cikkszám

7130503

Gyártói cikkszám

7130503

Gyártói típuskód

DFB 90 050 DD

Szög

90°

Irányváltozás

vízszintes

Szélesség

50 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Rácsos kábeltálcához használható

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz

Nem

Rögzítés módja

retesz

Zsanéros

Nem

Funkciótartásra alkalmas

Nem

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 50mm 90° idomfedél MKS