Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Horg kábeltálca tető 150mm idomhoz 7128436

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196526154

Sonepar cikkszám

7128436

Gyártói cikkszám

7128436

Gyártói típuskód

DFAA 150 FS

Szélesség

150 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz

Igen

Rögzítés módja

retesz

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca tető 150mm idomhoz