Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm 90°-os ív fedél DD 7130562

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196251353

Sonepar cikkszám

7130562

Gyártói cikkszám

7130562

Gyártói típuskód

DFB 90 300 DD

Szög

90°

Irányváltozás

vízszintes

Szélesség

300 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Rácsos kábeltálcához használható

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz

Nem

Rögzítés módja

retesz

Zsanéros

Nem

Funkciótartásra alkalmas

Nem

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm 90°-os ív fedél DD