Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Horg kábeltálca tető 400mm 90°-os ívre 7129688

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196250936

Sonepar cikkszám

7129688

Gyártói cikkszám

7129688

Gyártói típuskód

DFB 90 400 FS

Szög

90°

Irányváltozás

vízszintes

Szélesség

400 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Rácsos kábeltálcához használható

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz

Igen

Rögzítés módja

retesz

Zsanéros

Nem

Funkciótartásra alkalmas

Nem

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm 90°-os ívre