Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Horg kábeltálca tető 400mm leágazó elemhez 7128487

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196249190

Sonepar cikkszám

7128487

Gyártói cikkszám

7128487

Gyártói típuskód

DFAA 400 FS

Szélesség

400 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz

Igen

Rögzítés módja

retesz

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm leágazó elemhez