Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

OBO - Horg kábeltálca tető 600mm 90°-os ív fedél 7130627

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196251599

Sonepar cikkszám

7130627

Gyártói cikkszám

7130627

Gyártói típuskód

DFB 90 600 DD

Szög

90°

Irányváltozás

vízszintes

Szélesség

600 mm

Alkalmas kábeltálcához

Igen

Rácsos kábeltálcához használható

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz

Nem

Rögzítés módja

retesz

Zsanéros

Nem

Funkciótartásra alkalmas

Nem

Anyag

acél

Anyag minősége

egyéb

Felület

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca tető 600mm 90°-os ív fedél