OBO - Kábelkötegelő 4,8x200mm fehér SN062103 - 2331872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 1.6 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
2 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196417193
Sonepar cikkszám
SN062103
Gyártói cikkszám
2331872
Gyártói típuskód
565 4.8x200 WS
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
1.6 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-90 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
52-52 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen