Nem visszaküldhető

OBO - Padló alatti kivezetés max. 60 mm DB-lapvastagsághoz SN064167 - 7408582

OBO
MásolásMásolás
OBO - Padló alatti kivezetés max. 60 mm DB-lapvastagsághoz SN064167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kerek

  • Kiegyenlítési tartomány - 60-60 mm

  • Csőcsatlakozóhoz - Nem

  • Anyag - egyéb

  • Kiépítési lehetőség - felépítő tankhoz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195116448

Sonepar cikkszám

SN064167

Gyártói cikkszám

7408582

Gyártói típuskód

US80 DB 38

Kivitel:

kerek

Kiegyenlítési tartomány:

60-60 mm

Csőcsatlakozóhoz:

Nem

Anyag:

egyéb

Kiépítési lehetőség:

felépítő tankhoz

Tömítés beépíthető:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kivezető doboz ; Padló alatti kivezetés max. 60 mm DB-lapvastagsághoz