Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Sorkapocs lágy mua 2,5mm2 16A 12 tagú z/s 2055031 - 2055031

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy mua   2,5mm2  16A 12 tagú z/s 2055031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Szín - zöld-sárga

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2055031

Gyártói cikkszám

2055031

Gyártói típuskód

70GRÜN

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

380 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

122 mm

Szélesség:

10.25 mm

Névleges áram In:

16 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; %Sorkapocs lágy mua 2,5mm2 16A 12 tagú z/s