Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 max.32A 12 tag átlátszó 2056178 - 2056178

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2  max.32A 12 tag átlátszó 2056178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195184393

Sonepar cikkszám

2056178

Gyártói cikkszám

2056178

Gyártói típuskód

74 D

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

10 mm

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

116.7 mm

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

19 mm

Magasság:

15.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 max.32A 12 tag átlátszó