Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs lágy műa 4mm2 16A 5 tagú Varioboxhoz 2016180 - 2016180

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy műa   4mm2  16A  5 tagú   Varioboxhoz 2016180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 5

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-4 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195942825

Sonepar cikkszám

2016180

Gyártói cikkszám

2016180

Gyártói típuskód

KL-T 01-04

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

5

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-4 mm2

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

37.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

20 mm

Magasság:

28 mm

Névleges áram In:

32 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 16A 5 tagú Varioboxhoz