Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs lágy műa 4mm2 32A 12 tagú fehér 2056070 - 2056070

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195702610

Sonepar cikkszám

2056070

Gyártói cikkszám

2056070

Gyártói típuskód

72 CE WS/EKL 0 S

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

8.1 mm

Szín:

fehér

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

95 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

16.6 mm

Magasság:

13 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 32A 12 tagú fehér