Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs lágy műa 4mm2 41A 12 tagú fehér 2056224 - 2056224

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy műa 4mm2  41A 12 tagú fehér 2056224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195702559

Sonepar cikkszám

2056224

Gyártói cikkszám

2056224

Gyártói típuskód

74 CE WS/EKL 1 S

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

10 mm

Szín:

fehér

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

116.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

18.9 mm

Magasság:

14.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-4 mm2

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 41A 12 tagú fehér