Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs lágy műa 6mm2 57A 12 tagú fekete 2056380 - 2056380

MásolásMásolás
OBO - Sorkapocs lágy műa   6mm2  57A 12 tagú fekete 2056380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-10 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195879374

Sonepar cikkszám

2056380

Gyártói cikkszám

2056380

Gyártói típuskód

76 CE SW/EKL 2 S

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-10 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

11.5 mm

Szín:

fekete

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-5-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

134 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

23 mm

Magasság:

17 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-6 mm2

Névleges áram In:

57 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 6mm2 40A 12 tagú fekete