OBO - Szorítóköröm M12 tűzihorganyzott 80mm 6355800 - 6355800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - átfutó
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - acélöntvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196114498
Sonepar cikkszám
6355800
Gyártói cikkszám
6355800
Gyártói típuskód
TKS-S-30 FT
Kivitel:
átfutó
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
acélöntvény
Alkalmazható karimavastagságig:
0-30 mm
Szakítőerő:
21000 N
Megengedett hasznos teher:
21000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Szorítóköröm M12 tűzihorganyzott 80mm