OBO - Tömszelence Pg48 műa konus IP65 2036487 - 2036487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 37-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
3 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195173113
Sonepar cikkszám
2036487
Gyártói cikkszám
2036487
Gyártói típuskód
106 PG48
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
37-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
65 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035