OBO - TP fali- és oszlopkonzol B345mm V2A SN066161 - 6364881
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 345 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
6 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195733171
Sonepar cikkszám
SN066161
Gyártói cikkszám
6364881
Gyártói típuskód
TPSA 345 A2
Hosszúság:
345 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; TP fali- és oszlopkonzol B345mm