OMRON - Ethernet csatlakozó IP20 SN006735 - 274905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 af (PoE)
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
153 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648603027
Sonepar cikkszám
SN006735
Gyártói cikkszám
274905
Gyártói típuskód
W4S1-05B
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 af (PoE)
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
0 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
48 mm
Mélység:
78 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
90 mm