OMRON - Fényfüggöny Safety Light Curtain, F3SG-SRB IP69K version, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 8.0 m, height 640 mm, PNP/NPN SX096631 - 700704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor hossza - 640 mm
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Védőmező magassága - 640 mm
Kaszkádosítható - Nem
Némító funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734513579
Sonepar cikkszám
SX096631
Gyártói cikkszám
700704
Gyártói típuskód
F3SG-4SRB0640-14-K
Szenzor hossza:
640 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Védőmező magassága:
640 mm
Kaszkádosítható:
Nem
Némító funkcióval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Igen
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP/NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor magassága:
60 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Védettség (IP):
IP69K
Védőmező hatótávolsága:
8 m
Fényfüggöny felbontása:
10 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Szenzor hullámhossza:
870 nm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szűrés lehetséges:
Igen
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
60 mm
Érzékelési képesség a próbatest számára:
14 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Környezeti hőmérséklet:
-30-55 °C
Felülírható:
Igen
Reakcióidő:
13 ms
Csökkentett felbontás:
Igen
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
24 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Sugárkódolással:
Igen
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb