Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkc 24-48AC/ 12-48DC 0,05s-300h fog SN002609 - 667907

MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkc 24-48AC/ 12-48DC 0,05s-300h fog SN002609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-1080000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583553293

Sonepar cikkszám

SN002609

Gyártói cikkszám

667907

Gyártói típuskód

H3CR-AP AC24-48/DC12-48

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-1080000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-48 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-48 V

Névleges áram:

5 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

48 mm

Mélység:

68 mm

Magasság:

48 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Igen

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP40

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relék ; OMRON ; Időrelé multifunkc 24-48AC/ 12-48DC 0,05s-300h fog