OMRON - Szintfigyelő relé Water Leak Detector, plug-in, 11 pins, relay output, 100-240 VAC SX101314 - 707594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Levehető szorítókkal - Nem
Váltóérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734697187
Sonepar cikkszám
SX101314
Gyártói cikkszám
707594
Gyártói típuskód
61F-WL-CP11-NRA
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
38 mm
Magasság:
49.4 mm
Mélység:
84 mm
Szintfigyelő relé Water Leak Detector, plug-in, 11 pins, relay output, 100-240 VAC