OMRON - RFID olvasó V680 Read/Write Antenna, cylindrical type, M12 x 35 mm, standard cable, non-waterproof connector, 2m SX101093 - 245177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. hatótáv - 6.5 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648514545
Sonepar cikkszám
SX101093
Gyártói cikkszám
245177
Gyártói típuskód
V680-HS51 2M
Max. hatótáv:
6.5 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
35 mm
Átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP67
RFID olvasó V680 Read/Write Antenna, cylindrical type, M12 x 35 mm, standard cable, non-waterproof connector, 2m