Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 500W/230V GY9,5foglalat 2000h GT39833 - 098559

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  500W/230V GY9,5foglalat 2000h GT39833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39833

Gyártói cikkszám

098559

Gyártói típuskód

64672

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2900 K

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

8500 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

85 mm

Fénypont magassága:

46.5 mm

Reflektorátmérő:

22 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 500W/230V GY9,5foglalat 2000h